GEWISS - Asennuskotelo - GW44011 (460x380x120) IP55

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 14

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564013766

Sähkönumero

3466022

Toimittajan tuotenumero

GW44011

Tukkuerä

3

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

14

Väri:

harmaa

Leveys:

414.5 mm

Syvyys:

128 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

442.5 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

säädettävä porrasläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

saranoitu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Junction box with plain screw-on lid, IP55, Grey RAL7035

Halogeenivapaa kotelo normaalikäyttöön kalvotiivisteillä
GWT 650°C / TP 85°C
Halogeenivapa kotelo normaalikäyttöön kalvotiivisteillä
GWT 650°C/TP 85°C
Korkea mekaaninen suojausluokka IK 07
Kotelo on valmistettu kestävästä teknopolymeerista standardien EN 60670-1 (CEI 23-48) ja IEC 60670-22 (CEI 23-94) mukaisesti

Koteloon saatavissa asennuslevyt:
Asennuslevy galvanoitu teräs
Snro Koodi
3466045 GW44619
Asennuslevy eristetty muovi
Snro Koodi
3466758 GW44629