GEWISS - Asennuskotelo - GW44211 (460x380x120) IP56

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP56
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564013841
Sähkönumero
3466032
Toimittajan tuotenumero
GW44211
Tukkuerä
3
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP56
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
0
Väri:
harmaa
Leveys:
396 mm
Syvyys:
128 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
474 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
saranoitu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Halogeenivapa kotelo normaalikäyttöön sileät sivut
GWT 650°C/TP 85°C
Korkea mekaaninen suojausluokka IK 08
Kotelo on valmistettu kestävästä teknopolymeerista standardien EN 60670-1 (CEI 23-48) ja IEC 60670-22 (CEI 23-94) mukaisesti.
Koteloon saatavissa asennuslevyt: Asennuslevy galvanoitu teräs Snro: 3466045 / Koodi: GW44619 Asennuslevy eristetty muovi Snro: 3466758 / Koodi: GW44629



