GEWISS - Asennuslevy - GW44625 Asennuslevy 190X140

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 130 mm
Leveys - 170 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564028456
Sähkönumero
3466754
Toimittajan tuotenumero
GW44625
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Korkeus:
130 mm
Leveys:
170 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
GW44625 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 190X140 GW44625 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 190X140 (Sisältää kiinnitysruuvit)



