GEWISS - Asennuslevy - GW44626 Asennuslevy 240X190


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 170 mm
Leveys - 230 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564028715
Sähkönumero
3466755
Toimittajan tuotenumero
GW44626
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Korkeus:
170 mm
Leveys:
230 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
GW44626 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 240X190 GW44626 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 240X190 (Sisältää kiinnitysruuvit)