GEWISS - Asennuslevy - GW44627 Asennuslevy 300X220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 207 mm
Leveys - 287 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564028708
Sähkönumero
3466756
Toimittajan tuotenumero
GW44627
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Korkeus:
207 mm
Leveys:
287 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön