GEWISS - Johdonsuojakatkaisija 1x25A 6kA - GW92209 1x25A B-käyrä 6kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 25 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564057678
Sähkönumero
3202129
Toimittajan tuotenumero
GW92209
Tukkuerä
6
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
25 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
72 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
35...35 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
35...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
2.24 W
Johdonsuojakatkaisija GW92209 1x25A B-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V