GEWISS - Kalvotiiviste - GW50429 kalvotiiviste Ø23 IP55

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Kalvotiiviste - GW50429 kalvotiiviste Ø23 IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 16...20 mm

  • Kaapeliläpivienti - muu

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 23 mm

  • Seinämän paksuus - 2.2...2.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564002579

Sähkönumero

1708401

Toimittajan tuotenumero

GW50429

Tukkuerä

100

Sopii kaapelihalkaisijoille:

16...20 mm

Kaapeliläpivienti:

muu

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

23 mm

Seinämän paksuus:

2.2...2.2 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...1

Holkkitiivisteen sisäosa:

ei

Halogeeniton:

ei

Väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

muovi

Kierrekoko PG:

23

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

ei

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

GW50429 Joustava polymeeri kalvotiiviste asennusreikä Ø23 IP55 Joustava polymeeri kalvotiiviste asennusreikä Ø23 IP55 Käyttölämpötila -5°C... +60°C Maksimi johdin poikkipinta 20mm