GEWISS - Merkkivalokaluste LED - GW96583 KEL 230VAC

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Merkkivalokaluste LED - GW96583 KEL 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkiväri - keltainen

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564447820

Sähkönumero

2305507

Toimittajan tuotenumero

GW96583

Tukkuerä

3

Merkkiväri:

keltainen

Valonlähteen tyyppi:

LED

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Lampun enimmäisteho:

0.8 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

72 mm

GW96583 KEL 230VAC KELTAINEN LED GEWISS merkkilamput LED-tekniikalla tarjoavat pitkän käyttöiän aina 100.000 tuntiin asti. GEWISS merkkilamppuja löytyy jännitteille 230 V AC sekä 12 – 24 - 48 V AC/DC -jänniteille. Värivalikoima kataa perusvärit yksittäisinä sekä yhdistelminä PUNAINEN. VIHREÄ. KELTAINEN, SININEN, VALKOINEN