GEWISS - Moduulikotelo pinta - GW40023 1x4M IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564012134
Sähkönumero
3466074
Toimittajan tuotenumero
GW40023
Tukkuerä
36
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
130 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
85 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
48 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
ei


