GEWISS - Moduulikotelo pinta - GW40123 1x12M IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564103016
Sähkönumero
3466083
Toimittajan tuotenumero
GW40123
Tukkuerä
6
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
260 mm
Korkeus:
298 mm
Syvyys:
140 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
48 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
ei



