GEWISS - Painikekaluste - GW96561 1s 16A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 250 V
Painikkeen väri - harmaa
Jännitetyyppi - AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564447783
Sähkönumero
2305519
Toimittajan tuotenumero
GW96561
Tukkuerä
3
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
250 V
Painikkeen väri:
harmaa
Jännitetyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Merkinantolampulla:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
72 mm
GW96561 1s 16A 230VAC painokytkinkaluste GW96561 1s 16A 230VAC painokytkinkaluste


