GEWISS - Painikekaluste - GW96562 1a 16A 230VAC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 250 V
Merkkiväri - punainen
Painikkeen väri - harmaa
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564447790
Sähkönumero
2305520
Toimittajan tuotenumero
GW96562
Tukkuerä
3
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
250 V
Merkkiväri:
punainen
Painikkeen väri:
harmaa
Jännitetyyppi:
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Merkinantolampulla:
ei
Valonlähteen tyyppi:
LED
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
72 mm