GEWISS - Vikavirtajohdonsuoja - GW95106 1P+N 6kA B-10A 30mA A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 1
Laukaisukäyrä - B
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564298903
Sähkönumero
3257108
Toimittajan tuotenumero
GW95106
Tukkuerä
6
Suojattujen napojen määrä:
1
Laukaisukäyrä:
B
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
2.32 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Juontava 0-napa:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
6 kA
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
6 kA
Lukitsin:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50/60 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Upotussyvyys:
72 mm
Liitettävä johdin, lanka:
35...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
35...35 mm²
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Tehohäviö:
10 W



