varastointi päättyy

GEWISS - Vikavirtapistorasia - GW95924 30mA IP44 uppo 1-os

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GEWISS - Vikavirtapistorasia - GW95924 30mA IP44 uppo 1-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 30 mA

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564226579

Sähkönumero

3202179

Toimittajan tuotenumero

GW95924

Tukkuerä

2

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

30 mA

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

81.5 mm

Laitteen korkeus:

81.5 mm

Laitteen syvyys:

70 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

2

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

kyllä

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

ei ole

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Pistorasioiden määrä:

1

Type A

Vikavirtapistorasia GW95924 30mA 16 A/230V IP44 A-tyyppi Uppoasennus
GEWISS vikavirtapistorasia suojaa sähköiskuilta ja estää näin tulipalon syttymisen Estä sähkölaitteiden aiheuttamat sähköiskut ja tulipalot vaihtamalla vanhat kuluneet pistorasiat uusiin GEWISS-vikavirtapistorasioihin. Vanhojen pistorasioiden metalliosat kuluvat vuosien saatossa ja saattavat aiheuttaa merkittävän sähköiskun ja tulipalon riskin. Sähkölaitteen vioittuessa laitteen kosketeltavat osat voivat tulla jännitteiseksi ja aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Myös viallisten sähköjohtojen eristeet saattavat alkaa vuotaa sähköä talon rakenteisiin ja aiheuttaa tulipalon. Tällaisissa tilanteissa vikavirtasuoja toimii sekä henkilösuojana että palosuojana.