GIRA - 1+1 os kaiv. classix pronssi - Painike ClassiX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Materiaali - muu
Väri - pronssi
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010337083320
Sähkönumero
2801574
Toimittajan tuotenumero
2132607
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Materiaali:
muu
Väri:
pronssi
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei