GIRA - 2 nap. Sulk. Kosk. Erill. Liit - Gira Painonappi

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337152002

Sähkönumero

2118118

Toimittajan tuotenumero

015200

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Käyttötapa:

keinukyktin

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti

Vipujen määrä:

1

Takaisinkytkentäliitin:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Painonappi 1 napainen sulkeutava kosketin erillisellä liittimellä