GIRA - 2 napainenkytkin merkkivalolle - Kytkin Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337112006

Sähkönumero

2118102

Toimittajan tuotenumero

011200

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

10 A

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti

Painikekytkin:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

2 napainenkytkin 10A 250V merkkivalo mahdollisuus