GIRA - 3+3 os kaiv classix pronssi - Painike ClassiX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Materiaali - muu

  • Väri - pronssi

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337083580

Sähkönumero

2801562

Toimittajan tuotenumero

2136607

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Materiaali:

muu

Väri:

pronssi

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei