GIRA - Asennuslevy 2 os. Anod.ALU - Porttipuhelin

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - hopea

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Varkaudenesto integroitavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337297000

Sähkönumero

7132072

Toimittajan tuotenumero

129700

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

alumiini

Väri:

hopea

Asennustapa:

uppoasennus

Varkaudenesto integroitavissa:

ei

Leveys:

130 mm

Korkeus:

253 mm

Asennuslevy 2 os. Anodisoitualumiini