GIRA - Asennuslevy 4 os. Anod.ALU - Porttipuhelin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - hopea
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337299004
Sähkönumero
7132074
Toimittajan tuotenumero
129900
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
hopea
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
130 mm
Korkeus:
346 mm
Asennuslevy 4 os. Anodisoitualumiini