GIRA - Asennuslevy - Porttipuhelin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Korkeus - 235 mm
Leveys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337256007
Sähkönumero
7132016
Toimittajan tuotenumero
125600
Tukkuerä
5
Väri:
muu
Korkeus:
235 mm
Leveys:
95 mm
Asennuslevy