GIRA - GIRA KNX - Analoginen Kytkinosa 4 ulos


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Malli / Tyyppi - perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Instabus KNX/EIB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337010708
Sähkönumero
2801287
Toimittajan tuotenumero
102200
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Malli / Tyyppi:
perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä:
4
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Lähtövirta:
0...2 mA
Lähtöjännite:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20