GIRA - GIRA KNX HomeServer - Gira KNX Homeserver 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Instabus KNX/EIB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337529002
Sähkönumero
2801146
Toimittajan tuotenumero
052900
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Gira Homeserver 4
-Gira Homeserver visualisointipalvelin Control 9/19 clientille
-Mobiiliyhteys KNX väylään Android ja IOS laitteilla
-Logiikkapalvelin (rajoittamaton)
-Mahdollistaa KNX/ETS ohjelmoinnin etäyhteyden kautta
-Väyläyhteys USB tai IP rajapinnan läpi
-Etäyhteydet Gira HS-portaalin kautta
-Ohjaa kodin multimedialaitteita UPnP standardin mukaan
-Gira Appshopista lisättäviä moduuleita (Revox, Sonos, Vaillant, Loewe jne..)
-Sisäinen 230V virtalähde



