GIRA - GIRA KNX - KNX Alue/linja -yhdistin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Instabus KNX/EIB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337040798
Sähkönumero
2801288
Toimittajan tuotenumero
102300
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei