GIRA - GIRA KNX Markiisikytkin - 4 ulos 230V/12-48V DC

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4010337042211

Sähkönumero

2801296

Toimittajan tuotenumero

103900

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:

4

Kytkintoiminnolla:

ei

Virran tyyppi:

AC/DC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Instabus KNX/EIB Markiisi Kytkentäosa 4 ulostuloa 230V AC/12-48V DC manuaali aktivointi