GIRA - GIRA KNX Pro-face client - 15 kosketusnäyttö ALU/MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Instabus KNX/EIB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337052326
Sähkönumero
2801419
Toimittajan tuotenumero
207705
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muu
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Havainnointialueen halkaisija:
20 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
360...360 °



