GIRA - GIRA KNX Säädin - 4os.Katk.+Bus yhdS55/E22 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Instabus KNX/EIB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337048039
Sähkönumero
2801422
Toimittajan tuotenumero
210003
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
käyttöelementti
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallisesti säädettävissä:
kyllä
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Läsnäolopainike:
ei
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä



