GIRA - Hotellikortti katkaisija VAL - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Käyttötapa - hotellikortti
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337140030
Sähkönumero
2118105
Toimittajan tuotenumero
014003
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Käyttötapa:
hotellikortti
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
kyllä
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vipujen määrä:
1
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20



