GIRA - Kaihdinkytkin Nuppivivulle - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - muu

  • Malli / Tyyppi - 1-napainen kytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337154006

Sähkönumero

2308001

Toimittajan tuotenumero

015400

Tukkuerä

5

Käyttötapa:

säätönuppi

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

1-napainen kytkin

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kaihdinkytkin 10A/250V Nuppivivulle