GIRA - Kaihdinpainonappi Nuppivivulle - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Väri - muu
Malli / Tyyppi - 2-napainen kytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337157007
Sähkönumero
2308002
Toimittajan tuotenumero
015700
Tukkuerä
5
Käyttötapa:
säätönuppi
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
2-napainen kytkin
Mekaanisesti ohjattavissa:
ei
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Merkintäpaikka:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V



