GIRA - LED valo elementti 0.8mA SIN - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Nimellisvirta - 0.001 A

  • Lampunpidin - muu

  • Virrankulutus - 0.8 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337497080

Sähkönumero

2118442

Toimittajan tuotenumero

049708

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Nimellisvirta:

0.001 A

Lampunpidin:

muu

Virrankulutus:

0.8 mA

LED valo elementti 0,8mA sininen