GIRA - LED valo elementti 2.6mA KEL - Gira


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisvirta - 0.003 A
Lampunpidin - muu
Virrankulutus - 2.6 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337497073
Sähkönumero
2118441
Toimittajan tuotenumero
049707
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisvirta:
0.003 A
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
2.6 mA
LED valo elementti 2,6mA Keltainen