GIRA - Ledvalo Rasiaan 230V - Gira LED


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Virran tyyppi - AC
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Lamppukuvun värin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337042341
Sähkönumero
2608087
Toimittajan tuotenumero
116900
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lamppukuvun värin:
muu
Ledvalo Rasiaan 230V