GIRA - Merkkivalo yksikkö - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - muu

  • Kokoonpano - peruselementti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337161004

Sähkönumero

2118121

Toimittajan tuotenumero

016100

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

ei

Väri:

muu

Kokoonpano:

peruselementti

Lampunpidin:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Sisältää lampun:

ei

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

kyllä

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Merkkivalo yksikkö