GIRA - Nopeudensäätö Vipu ALU - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
System 55
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337652267
Sähkönumero
2801198
Toimittajan tuotenumero
065226
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
muu
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
symboli "pyörimisnopeus"
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20



