GIRA - Ovipuhelinjärj. 24V 300mA - Lisävirtalähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Lähtöjännite - 24 V
Asennustekniikka - väyläjärjestelmä
Tulojännite - 230 V
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337296003
Sähkönumero
7132071
Toimittajan tuotenumero
129600
Tukkuerä
5
Käyttökohde:
muu
Lähtöjännite:
24 V
Asennustekniikka:
väyläjärjestelmä
Tulojännite:
230 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu ovenavauspiiri:
ei
Ohjaustoiminto:
ei
Arviointitoiminto:
ei
Huoltoilmaisin:
ei
Ohjelmointiesto:
ei
LisäVirtalähde Ovipuhelin järjestelmään 24V DC 300mA



