GIRA - Peitelevy 2 os. Lasi Minttu - Gira Esprit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - vihreä
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Kiinnitystapa - puristusasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010337212188
Sähkönumero
2118182
Toimittajan tuotenumero
021218
Tukkuerä
1
Väri:
vihreä
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21



