GIRA - Pistor 2:os 1,5 UPJ S55 KERMA - Pistorasia


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - muu
Materiaali - muu
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
System 55
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337000822
Sähkönumero
2518006
Toimittajan tuotenumero
273501
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
muu
Materiaali:
muu
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
1013
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20