GIRA - R/TV Antennikeskiölevy ALU - Gira Keskiölevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - antennipistorasia, koaksiaali
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337869269
Sähkönumero
7568004
Toimittajan tuotenumero
086926
Tukkuerä
10
Käyttö:
antennipistorasia, koaksiaali
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kokoonpano:
käyttöelementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei



