GIRA - Schuko Lattiamalli IP41 ALU - Gira pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Materiaali - muu
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337041252
Sähkönumero
2518101
Toimittajan tuotenumero
011800
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muu
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
muu
Väri:
alumiini
Halogeeniton:
ei
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Kiinnitystapa:
ruuvattava tai levitettävä
Ruuveilla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei



