GIRA - Video terminaalin virtalähde - Virtalähde


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Lähtöjännite - 24 V
Asennustekniikka - väyläjärjestelmä
Tulojännite - 230 V
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337025702
Sähkönumero
7132095
Toimittajan tuotenumero
257000
Tukkuerä
5
Käyttökohde:
muu
Lähtöjännite:
24 V
Asennustekniikka:
väyläjärjestelmä
Tulojännite:
230 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu ovenavauspiiri:
ei
Ohjaustoiminto:
ei
Arviointitoiminto:
ei
Huoltoilmaisin:
ei
Ohjelmointiesto:
ei
Gira Video Terminaalin Virtalähde