GISTELE - Ryhmäkeskus-data uppo Fe - ASUD1005 63A5xVV 21xC16+18xC10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 39
Pääkytkimen nimellisvirta - 63 A
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
06429810712059
Sähkönumero
3309504
Toimittajan tuotenumero
ASUD1005
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
39
Pääkytkimen nimellisvirta:
63 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
1371 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
478 mm
Syvyys:
114 mm
Laukaisukäyrä:
C
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
30
Suorien lähtöjen määrä:
9
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
5
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Laskuri:
ei
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Varatila moduulikojeille:
31
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Tietoliikennekäyttöön:
kyllä
Upotussyvyys:
79...79 mm
Rivien lukumäärä:
5
Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):
39
Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):
0
Upotuskorkeus:
1339 mm
Upotusleveys:
446 mm
RAL-numero:
9010
Sigma Vakiokeskuksissa käytetään Schneider Electricin innovatiivisia Acti 9 -moduulikomponentteja, joiden avulla ryhmäjohtotason sähkönjakelu voidaan toteuttaa turvallisesti, yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Esimerkiksi johdonsuojakatkaisijoiden lisääminen virtakiskoon sekä johtimien kytkeminen on helppoa ja nopeaa. Laitteiden päällä olevat selkeät indikoinnit taas nopeuttavat asentamista ja parantavat turvallisuutta. Nämä, ja monet muut uudet ominaisuudet, tarjoamme käyttöösi Acti 9 -sarjan myötä.