GLAMOX HEATING - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - H30 H 12 DT Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Asennustapa - vapaasti seisova/seinämalli 
- Puhaltimella - ei 
- Tehokytkin - elektroninen 
- Leveys - 934 mm 
- Korkeus - 370 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
7040666920352
Sähkönumero
8136208
Toimittajan tuotenumero
X-692035
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova/seinämalli
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
elektroninen
Leveys:
934 mm
Korkeus:
370 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
valkoinen
Liitäntäkaapelin pituus:
1.3 m
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Etuosan materiaal:
teräs
Lämpöteho:
1200 W
Ritilän malli:
muu
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Poistoilma:
yläpuolella
Syöttöjännite:
220...240 V
Sähköinen liitäntä:
muu
Säätöpaneelin paikka:
yläpuolella
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Lämpötilan säätö:
5...35 °C
Paino:
6 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jäätymissuoja:
ei
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei



