GLAMOX HEATING - Lämmittimen lisätarvike - Jalkapari korkea valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - muu
Leveys - 200 mm
Korkeus - 295 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7040669140108
Sähkönumero
8136258
Toimittajan tuotenumero
X-914010
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
muu
Leveys:
200 mm
Korkeus:
295 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
valkoinen
Liitäntäkaapelin pituus:
0 m
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Etuosan materiaal:
teräs
Ritilän malli:
muu
Syöttöjännite:
220...400 V
Sähköinen liitäntä:
muu
Säätöpaneelin paikka:
muu
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Paino:
0.5 kg
Jäätymissuoja:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valkoinen jalkapari korkealle lämmittimelle. 001 TPA, H10, H30 H, H40 H, H60 H. Helppo kiinnitys neljällä ruuvilla. 5 vuoden takuu.


