GLAMOX - Työpistevalaisin - A40-W600 LED 1000 HF 840 OU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4741145228589
Sähkönumero
4241218
Toimittajan tuotenumero
A40812284
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
635 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
57 mm
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
72 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...35 °C
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
117...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1049...0 lm
Kylpyhuonevalaisin, jossa on erinomainen valonjako ja virtaviivainen muotoilu.
A40-W LED on kylpyhuonevalaisin, jossa on pelkistetty ja sulavalinjainen muotoilu. Laadukas häikäisysuoja tuottaa tasaisen valon. Asennettuna peilivalaisimeksi A40 antaa pehmeän valon sekä kasvoillle että lähiympäristöön.
A40-W soveltuu erittäin hyvin kylpyhuonekäyttöön, saniteettitiloihin, yleisiin WC-tiloihin sekä pesulatiloihin. A40-W on saatavana eri mittaisina versioina ja päädyssä olevalla pistorasialla tai ilman pistorasiaa.
Valaisinrunko on terästä, häikäisysuoja kolmiosaista pursotettua akryylia ja päätykappaleet valkoista tai metalloitua synteettistä materiaalia.
Joustavuutensa ansiosta valaisimen voi asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon. Pistorasia voidaan helposti kytkeä suoraan virtaan. Sisäänrakennetulla ultraääniliikesensorilla valaisin on energiatehokas ja monipuolinen ratkaisu sekä yksityisiin että julkisiin kohteisiin.
ValonlähdeLED 1000 - 2800 lumen out Värilämpötila 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3
LiitäntälaiteElektroninen liitäntälaite (HF) tai DALI.
Materiaali ja väriRunko on terästä ja häikäisysuoja kolmiosaista pursotettua akryylia, päätykappaleet valkoista tai metalloitua synteettistä materiaalia. Saatavana kolme eri pituutta, pistorasialla (OU) valaisimen päädyssä tai ilman.
AsennusPinta-asennus pystyyn tai vaakaan seinälle tai kylpyhuonekalusteisiin.Kytkentä3- tai 5-napainen jousiliitinrima, läpijohdotettava. 2 kpl johtoaukkoa (Ø19 mm) valaisimen takana. Pinta-asennuskaapeli voidaan tuoda valaisimeen mistä suunnasta tahansa. Pistorasia voidaan kytkeä suoraan virtaan. Pistorasiaversioissa (OU) 4-napainen jousiliitinrima.



