GLOBAL TRAC - Adapteri 16A 100N VA. schuko - XTSA 67S-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014531676
Sähkönumero
1453167
Toimittajan tuotenumero
XTSA67S-3
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Adapteri Schuko 3-piiri, 16 A 100 N Valkoinen Lisätietoja
Adapteri schukolla XTS-kiskoihin
Adapteri schukolla XTS-kiskoihin




