GLOBAL TRAC - Adapterirasia - GA 70-2 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 100 mm
Väri - musta
Kiskoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014520939
Sähkönumero
1452093
Toimittajan tuotenumero
GA70-2
Tukkuerä
5
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
100 mm
Väri:
musta
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
pyöreä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32 mm
Leveys:
100 mm
Taivutettava:
ei





