GLOBAL TRAC - DALI Jatkokappale GLOBAL trac - XTSC621-1 Jatkokappale HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 120 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014532109
Sähkönumero
1453210
Toimittajan tuotenumero
XTSC621-1
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
120 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
31.5 mm
Taivutettava:
kyllä
Jatkokappale Global Trac Pulse DALI kosketinkiskoille