GLOBAL TRAC - DALI Kosketinkiskoadapt GLOBAL - GAC600-3 DALI-adapter val.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Pituus - 103 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014532949
Sähkönumero
1453294
Toimittajan tuotenumero
GAC600-3
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Pituus:
103 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
40 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
Global Trac Pulse Dali, adapter valkoinen Lisätietoja
GAC600 Pulse Dali adapter pulse-kiskoille XTSC ja XTSCF.
GAC600 Pulse Dali adapter pulse-kiskoille XTSC ja XTSCF.



