GLOBAL TRAC - DALI Taipuisakulma GLOBAL trac - XTSC623-2 Taipuisa kulma MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 353 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014532147
Sähkönumero
1453214
Toimittajan tuotenumero
XTSC623-2
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
353 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
31.5 mm
Taivutettava:
kyllä
Taipuisa kulma Global Trac Pulse DALI kosketinkiskoille


